Montažna plošča GW 46CD 190mm 140mm IZOL. [GW44625]

ŠIFRA 1002461 EAN 8011564028456 GEWISS GW44625
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 46CD
  • Širina (mm): 190
  • Višina (mm): 140
  • Material ohišja: Izolirana
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.