Montažna plošča GW 46CD 240mm 190mm kovina [GW44616]

ŠIFRA 1002457 EAN 8011564014244 GEWISS GW44616
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW 46CD
  • Širina (mm): 240
  • Višina (mm): 190
  • Material ohišja: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.