Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483973 Sponka 8-12mm 15-15mm jeklo [1483973 - BCC 8-12 D18]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8-12
- Cev / premer kabla (mm): 15-15
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.