Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483969 Sponka 8-12mm 12-12mm jeklo [1483969 - BCC 8-12 D14]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8-12
- Cev / premer kabla (mm): 12-12
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.