Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483961 Sponka 8-12mm 6-6mm jeklo [1483961 - BCC 8-12 D7]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8-12
- Cev / premer kabla (mm): 6-6
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.