Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483960 Sponka 8-12mm 4-4mm jeklo [1483960 - BCC 8-12 D5,5]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8-12
- Cev / premer kabla (mm): 4-4
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.