Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483951 Sponka 4-7mm 19-19mm jeklo [1483951 - BCC 4-7 D24]

ŠIFRA 2752931 EAN 4012196503568 Obo Bettermann 1483951 - BCC 4-7 D24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Način pritrditve: Sponka
  • Primerna je za debelo prirobnico (mm): 4-7
  • Cev / premer kabla (mm): 19-19
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.