Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483945 Sponka 4-7mm 15-15mm jeklo [1483945 - BCC 4-7 D18]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 4-7
- Cev / premer kabla (mm): 15-15
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.