Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483935 Sponka 4-7mm 7-7mm jeklo [1483935 - BCC 4-7 D9]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 4-7
- Cev / premer kabla (mm): 7-7
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.