Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483981 Sponka 8-12mm 25-25mm jeklo [1483981 - BCC 8-12 D30]

ŠIFRA 2752940 EAN 4012196503681 Obo Bettermann 1483981 - BCC 8-12 D30
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Način pritrditve: Sponka
  • Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8-12
  • Cev / premer kabla (mm): 25-25
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.