Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483933 Sponka 4-7mm 6-6mm jeklo [1483933 - BCC 4-7 D7]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 4-7
- Cev / premer kabla (mm): 6-6
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.