Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483907 Sponka 2-4mm 10-10mm jeklo [1483907 - BCC 2-4 D11]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 2-4
- Cev / premer kabla (mm): 10-10
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.