Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483901 Sponka 2-4mm 4-4mm jeklo [1483901 - BCC 2-4 D5,5]

ŠIFRA 2752916 EAN 4012196503339 Obo Bettermann 1483901 - BCC 2-4 D5,5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Način pritrditve: Sponka
  • Primerna je za debelo prirobnico (mm): 2-4
  • Cev / premer kabla (mm): 4-4
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.