Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483803 Sponka 14-20mm 23-23mm jeklo [1483803 - BCVPC 14-20 D25]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 14-20
- Cev / premer kabla (mm): 23-23
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.