Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483797 Sponka 8-12,5mm 33-33mm jeklo [1483797 - BCVPC 8-12,5 D40]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8-12,5
- Cev / premer kabla (mm): 33-33
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.