Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483715 Sponka 14-20mm 30-30mm jeklo [1483715 - BCHPC 14-20 D32]

ŠIFRA 2752902 EAN 4012196502738 Obo Bettermann 1483715 - BCHPC 14-20 D32
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Način pritrditve: Sponka
  • Primerna je za debelo prirobnico (mm): 14-20
  • Cev / premer kabla (mm): 30-30
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.