Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483713 Sponka 14-20mm 22-22mm jeklo [1483713 - BCHPC 14-20 D25]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 14-20
- Cev / premer kabla (mm): 22-22
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.