Pritrdilna sponka nVent CADDY 47SC2530 vijak 7mm 32mm jeklo [187620]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: vijak
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 7
- Cev / premer kabla (mm): 32
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.