Pritrdilna sponka nVent CADDY 335030 Sponka 30mm 600mm jeklo [335030 - 5600HD]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 30
- Cev / premer kabla (mm): 600
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.