Pritrdilna sponka nVent CADDY 24SC1924 Posnetek roba 2 - 4mm 19 - 24mm jeklo [187610 - 24SC1924]

ŠIFRA 1014563 EAN 8711893876147 ERICO EUROPE 187610 - 24SC1924
Pritrdilna sponka Caddy 24SC1924 vijak
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Način pritrditve: Posnetek roba
  • Primerna je za debelo prirobnico (mm): 2 - 4
  • Cev / premer kabla (mm): 19 - 24
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.