Pritrdilna sponka nVent CADDY 24SC1518 Posnetek roba 2 - 4mm 15 - 18mm jeklo [187590 - 24SC1518]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Posnetek roba
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 2 - 4
- Cev / premer kabla (mm): 15 - 18
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.