Pritrdilna sponka nVent CADDY 170050 Sponka 8mm 3-8mm jeklo [170050 - EM24]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8
- Cev / premer kabla (mm): 3-8
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.