Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) odpenjajoča 7,5mm 360mm najlon ČR [RIA.3.234R]
- Linija izdelkov: SapiSelco
- Izvedba: odpenjajoča
- Širina traku (mm): 7,5
- Dolžina traku (mm): 360
- Material: najlon
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.