Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 7,5mm 540mm najlon NB [SEL.2.437R]

ŠIFRA 2737676 EAN 8014748301246 SapiSelco SEL.2.437R
Kabelska vezica SapiSelco 7,5mm 540mm najlon BELO PROZORNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 7,5
  • Dolžina traku (mm): 540
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.