Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 3,5mm 360mm najlon NB [SEL.2.214R]

ŠIFRA 2737670 EAN 8014748301185 SapiSelco SEL.2.214R
Kabelska vezica SapiSelco 3,5mm 360mm najlon BELO PROZORNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 3,5
  • Dolžina traku (mm): 360
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.