Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 3,5mm 140mm najlon RD [SEL.10.210R]
- Linija izdelkov: SapiSelco
- Širina traku (mm): 3,5
- Dolžina traku (mm): 140
- Material: najlon
- Barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.