Kabelska vezica Obo Bettermann MBS 045 7mm 450mm Inox [7203104 - MBS 045]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina traku (mm): 7
- Dolžina traku (mm): 450
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.