Kabelska vezica Lapp Quick tie 120mm 3,5mm ČR [61721101]

ŠIFRA 2744722 EAN 4044777304370 LAPP 61721101
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Lapp
  • Širina traku (mm): 120
  • Dolžina traku (mm): 3,5
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.