Kabelska vezica Hellermanntyton SOFTFIX 7mm 180mm TPU ČR (1pak=16kom) ni UV sta.ASTM D6779 [115-07190 - SOFTFIX XS-TPU-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Širina traku (mm): 7
- Dolžina traku (mm): 180
- Material: TPU
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.