Kabelska vezica Hellermanntyton +pritrdilni element za okrogle luknje fi:4,5-5mm 156-06200 4,6mm 150mm ČR [156-06200 - T50SOSFT5-PA66HS/PA6]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: 156-06200
- Širina traku (mm): 4,6
- Dolžina traku (mm): 150
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.