Kabelska vezica Hellermanntyton kovinska MBT14SS 4,6mm 362mm kovina kovinsko srebrna UV stab.ASTM D6779 [111-93148 - MBT14SS-SS304-ML]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Širina traku (mm): 4,6
- Dolžina traku (mm): 362
- Material: kovinski
- Barva: kovinsko srebrna
- UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.