Kabelska vezica GEWISS Zunanji zobnik 7,6mm 380mm PVC ČR ni UV sta.ASTM D6779 [GW52261]
- Linija izdelkov: GEWISS
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina traku (mm): 7,6
- Dolžina traku (mm): 380
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.