Kabelska vezica GEWISS z ušesom fi 4,8mm 4,2mm 205mm PVC BE ni UV sta.ASTM D6779 fi4,8mm [GW52282]
- Linija izdelkov: GEWISS
- Izvedba: z ušesom
- Širina traku (mm): 4,2
- Dolžina traku (mm): 205
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.