Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 2,5mm 100mm NB [B1025 - BM B1025]

ŠIFRA 1089489 EAN 8013629110250 BM B1025 - BM B1025
Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 2,5mm x 100 mm. Barva: bela Material: Najlon
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 100
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.