Kabelska vezica BM 9mm 810mm ČR ni UV sta.ASTM D6779 [N8190 - BM N8190]

ŠIFRA 2645513 EAN 8013629281905 BM N8190 - BM N8190
Kabelska vezica BM 9mm 810mm ČR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 810
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.