Kabelska vezica BM 9mm 526mm najlon ČR [N5390 - BM N5390]

ŠIFRA 1137612 EAN 8013629253902 BM N5390 - BM N5390
Kabelska vezica BM 9mm 526mm najlon ČR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina traku (mm): 9
  • Dolžina traku (mm): 526
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.