Kabelska vezica BM 7,6mm 450mm najlon ČR [BM N4576 - BM N 4576]
- Linija izdelkov: BM
- Širina traku (mm): 7,6
- Dolžina traku (mm): 450
- Material: najlon
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.