Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 300mm najlon NB [SEL.2.429R]
ŠIFRA 2737703
EAN 8014748303820
SapiSelco
SEL.2.429R
Kabelska vezica SapiSelco 4,5mm 300mm najlon BELO PROZORNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SapiSelco
- Širina traku (mm): 4,5
- Dolžina traku (mm): 300
- Material: najlon
- Barva: Naravna barva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.