Kabelska vezica Obo Bettermann Zunanji zobnik 9mm 760mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 UV odporna [2331946 - 565 9x760 SWUV]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina traku (mm): 9
- Dolžina traku (mm): 760
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.