Kabelska vezica Obo Bettermann MBS 061 7mm 610mm Inox [7203106 - MBS 061]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina traku (mm): 7
- Dolžina traku (mm): 610
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.