Kabelska vezica Obo Bettermann 2331936 Zunanji zobnik 7,6mm 450mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 [2331936 - 565 7.6x450 SWUV]

ŠIFRA 2752815 EAN 4012196417377 Obo Bettermann 2331936 - 565 7.6x450 SWUV
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Zunanji zobnik
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 450
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.