Kabelska vezica Obo Bettermann 2331868 Zunanji zobnik 4,8mm 160mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 [2331868 - 565 4.8x160 SWUV]

ŠIFRA 2752799 EAN 4012196417186 Obo Bettermann 2331868 - 565 4.8x160 SWUV
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Zunanji zobnik
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 160
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.