Kabelska vezica Obo Bettermann 2331862 Zunanji zobnik 4,8mm 120mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 [2331862 - 565 4.8x120 SWUV]

ŠIFRA 2752797 EAN 4012196417162 Obo Bettermann 2331862 - 565 4.8x120 SWUV
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Zunanji zobnik
  • Širina traku (mm): 4,8
  • Dolžina traku (mm): 120
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.