Kabelska vezica Obo Bettermann 2331850 Zunanji zobnik 3,6mm 365mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 [2331850 - 565 3.6x365 SWUV]

ŠIFRA 2752795 EAN 4012196417131 Obo Bettermann 2331850 - 565 3.6x365 SWUV
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Zunanji zobnik
  • Širina traku (mm): 3,6
  • Dolžina traku (mm): 365
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.