Kabelska vezica Obo Bettermann 2331844 Zunanji zobnik 3,6mm 290mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 [2331844 - 565 3.6x290 SWUV]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina traku (mm): 3,6
- Dolžina traku (mm): 290
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.