Kabelska vezica Obo Bettermann 2331836 Zunanji zobnik 3,6mm 200mm PVC BE ni UV sta.ASTM D6779 [2331836 - 565 3.6x200 WS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina traku (mm): 3,6
- Dolžina traku (mm): 200
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.