Kabelska vezica Obo Bettermann 2331824 Zunanji zobnik 2,5mm 200mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 [2331824 - 565 2.5x200 SWUV]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina traku (mm): 2,5
- Dolžina traku (mm): 200
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.