Kabelska vezica Obo Bettermann 2331818 Zunanji zobnik 2,5mm 150mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 [2331818 - 565 2.5x150 SWUV]

ŠIFRA 2752785 EAN 4012196416981 Obo Bettermann 2331818 - 565 2.5x150 SWUV
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Zunanji zobnik
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 150
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.