Kabelska vezica Obo Bettermann 2331812 Zunanji zobnik 2,5mm 100mm PVC ČR UV stab.ASTM D6779 [2331812 - 565 2.5x100 SWUV]

ŠIFRA 2752783 EAN 4012196416950 Obo Bettermann 2331812 - 565 2.5x100 SWUV
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Zunanji zobnik
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 100
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.