Kabelska vezica Obo Bettermann 2331800 Zunanji zobnik 2,5mm 75mm PVC BE ni UV sta.ASTM D6779 [2331800 - 565 2.5x75 WS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina traku (mm): 2,5
- Dolžina traku (mm): 75
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.